SCIE CLOCHE POUR MÉTAL DIAMÈTRE 150 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Scie cloche pour métal diamètre 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 19 mm, 20 mm, 25 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour métal de diamètre 150 mm est un outil de perçage circulaire conçu pour réaliser des ouvertures larges et nettes dans les matériaux métalliques. Elle sert à créer des passages précis pour gaines, conduits, tuyauteries, boîtiers techniques ou éléments de fixation dans les ateliers, sur chantier et en maintenance industrielle. Les points essentiels portent sur la capacité de coupe, la régularité du perçage et la résistance à l’usure. Ce type de scie cloche est attendu avec une denture adaptée au métal, une bonne stabilité en rotation, une évacuation efficace des copeaux et une compatibilité avec les mandrins et porte-outils professionnels. Selon les modèles, elle peut convenir à l’acier, l’inox, l’aluminium ou la tôle. Elle trouve sa place dans la métallerie, la chaudronnerie, l’installation CVC, l’électricité industrielle, la maintenance technique et l’aménagement d’équipements métalliques.