GOUPILLE ÉLASTIQUE INOX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 goupille élastique inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 14 mm, 16 mm, 22 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, dans divers diamètres : 1 mm, 10 mm, 3 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO.
La goupille élastique inox est un élément de fixation extrêmement polyvalent et robuste, principalement utilisé dans des environnements exigeants où la résistance à la corrosion et la durabilité sont primordiales. Fabriquée en acier inoxydable, cette goupille assure une excellente tenue face aux agents corrosifs et aux variations de température, ce qui la rend idéale pour des applications maritimes, alimentaires ou encore dans l'industrie chimique. Grâce à son élasticité, la goupille élastique inox peut absorber les variations de charges et de dimensions entre les pièces assemblées, offrant ainsi une fixation sécurisée et fiable. Son installation et sa dépose sont également facilitées, ce qui en fait un choix privilégié pour la maintenance et l'assemblage rapide de composants dans divers secteurs industriels.