SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 30 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Scie cloche diamètre 30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 149 mm, 166 mm, 205 mm,..., différents diamètres : 30 mm, 35 mm, 25 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 8 PCS, 10 PCS, 11 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche (ou trépan) de diamètre 30 mm est un outil pour des découpes précises et nettes dans divers matériaux. Grâce à sa taille de 30 mm, elle est parfaitement adaptée pour les travaux nécessitant une grande précision, comme l'installation de serrures, le perçage de passages pour des câbles ou la création d'ouvertures pour des éléments de plomberie. La polyvalence de La scie cloche (ou trépan) de diamètre 30 mm lui permet d'être utilisée dans de nombreux domaines d'applications, allant de la menuiserie à l'électricité, en passant par la plomberie et la construction en général. Son efficacité et sa précision font de La scie cloche (ou trépan) de diamètre 30 mm un outil incontournable pour les professionnels de travaux manuels souhaitant réaliser des travaux de qualité.