LAME SCIE CIRCULAIRE POUR MDF

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 lame scie circulaire pour mdf pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, Dent trapézoïdale/dent plate, de nombre de dents de : 24 PCS, 32 PCS, 36 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 4900 tr/min, 6400 tr/min, 6600 tr/min,....
Filter

La lame de scie circulaire pour MDF est conçue spécifiquement pour offrir des coupes précises et nettes dans le matériau MDF, un type de panneau de fibres à densité moyenne largement utilisé dans l'industrie du meuble et de la construction. Grâce à sa conception optimisée, cette lame réduit les éclats et assure une finition lisse, limitant ainsi le besoin de retouches post-coupe. Elle est idéale pour les professionnels cherchant à améliorer l'efficacité de leur travail et pour réaliser des projets avec une finition de qualité. La lame de scie circulaire pour MDF se distingue également par sa durabilité, résistant à l'usure même après des utilisations répétées, ce qui en fait un outil fiable pour tout projet impliquant du MDF, que ce soit pour la fabrication de meubles, la réalisation de travaux de rénovation ou la création de décors.