ÉCROU ET RONDELLE DIN 74361

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou et rondelle DIN 74361 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 14 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M14, M20,..., de matières diverses : Acier, Acier à ressorts et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Phosphaté,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 74361 – Écrou et rondelle pour roue

La référence DIN 74361 est utilisée pour des éléments de fixation associés aux roues de véhicules, notamment des écrous à portée et, selon la forme considérée, des rondelles correspondantes. Cette famille de produits vise à assurer une interface adaptée entre la fixation et la roue ou son support. La portée de l’écrou contribue au positionnement de l’assemblage et doit correspondre précisément au siège prévu sur la roue.


Variantes à distinguer : les formes et les profils d’appui peuvent différer selon la désignation complète, notamment en fonction du type de portée et de la présence d’une rondelle dédiée. Il ne faut donc pas considérer tous les écrous portant la référence DIN 74361 comme interchangeables. Avant commande, vérifiez la forme, le diamètre et le pas du filetage, la longueur utile, la portée, la matière et les spécifications du constructeur du véhicule ou de l’équipement.


Sécurité du montage : une fixation de roue exige des composants compatibles et un serrage effectué selon les instructions du fabricant du véhicule. L’écrou et la rondelle DIN 74361 doivent être contrôlés visuellement et remplacés en cas d’usure, de corrosion ou de déformation. La désignation de la norme constitue un repère de forme, mais ne suffit pas à confirmer l’adéquation à chaque véhicule : la référence complète reste indispensable.