CHEVILLE À BASCULE POUR PLACO

Guide Chevillage


Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Cheville à bascule pour placo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier / plastique, de diamètres variables : M5/5 mm, M6/6 mm, M8/8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 130 mm, 50 mm,....

Filter


Cheville à bascule : fixez solidement vos charges lourdes sur plaques de plâtre

Une cheville à bascule pour placo est un dispositif de fixation utilisé pour ancrer des objets dans des cloisons sèches ou plaques de plâtre. Elle se compose d'une vis et d'une aile basculante qui s'ouvre derrière la paroi, assurant une répartition uniforme de la charge. Ce type de cheville est particulièrement adapté pour supporter des charges moyennes à lourdes, offrant une solution fiable pour fixer des éléments tels que des étagères, des armoires ou des équipements divers sur des surfaces en placo.

Points forts des chevilles à bascule pour placo

Les chevilles à bascule pour placo de Würth se distinguent par leur capacité à offrir une fixation solide et fiable dans les cloisons en plaques de plâtre. Leur conception ingénieuse permet une répartition uniforme de la charge, évitant ainsi les risques de déformation ou d'arrachement. Ces chevilles sont idéales pour les installations nécessitant une grande résistance, garantissant une sécurité optimale pour les professionnels.

Caractéristiques importantes des chevilles à bascule pour placo

Les chevilles à bascule pour placo de Würth sont disponibles dans diverses dimensions, généralement comprises entre 4 mm et 8 mm de diamètre, pour s'adapter à différentes épaisseurs de plaques. Fabriquées en acier zingué, elles offrent une excellente résistance à la corrosion. La couleur standard est généralement argentée, mais certaines variantes peuvent être proposées en finition noire. Elles répondent aux normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation conforme aux exigences professionnelles.

Domaines d'applications courants des chevilles à bascule pour placo

Ces chevilles sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction et de la rénovation pour fixer des éléments tels que des étagères, des armoires ou des appareils électriques sur des cloisons en placo. Elles sont également prisées dans le domaine de l'agencement intérieur pour l'installation de structures suspendues ou d'éléments décoratifs lourds.

Conseils d'utilisation des chevilles à bascule pour placo

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de percer un trou de diamètre approprié dans la plaque de plâtre, en fonction de la taille de la cheville choisie. Insérez la cheville en position repliée, puis déployez-la derrière la cloison pour assurer une fixation solide. Veillez à respecter les charges maximales recommandées pour éviter toute défaillance.