EMBOUT DE CÂBLAGE 25 MM2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 embout de câblage 25 mm2 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts de câblage avec un grand choix de longueurs : 12 mm, 16 mm, 18 mm,... et couleurs, de différents types, et conçus à partir de matériaux de qualité : Cuivre, Cuivre électrolytique.
Filter

L'embout de câblage 25 mm2 est conçu pour faciliter et sécuriser les connexions électriques dans divers domaines d'application, notamment dans les installations industrielles et les tableaux électriques. Grâce à sa capacité à supporter un câble de 25 mm2, cet embout assure une meilleure conductivité tout en réduisant les risques de court-circuit ou de détérioration du fil. L'utilisation de l'embout de câblage 25 mm2 est essentielle pour garantir des connexions électriques fiables et durables, offrant ainsi une solution optimale pour la gestion des câbles dans des environnements exigeants. Sa conception robuste et sa facilité d'installation le rendent incontournable pour les professionnels cherchant à optimiser la sécurité et l'efficacité de leurs systèmes électriques.