VIS ET BOULON TRCC 8X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 boulons et vis TRCC 8x20 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 8x20 sont reconnues pour leur robustesse et leur polyvalence, ce qui les rend idéales pour une multitude d'applications dans divers domaines. La tête ronde à collet carré de ces vis permet une meilleure prise lors du vissage, assurant ainsi une fixation plus sécurisée et durable. Fabriquées généralement en acier inoxydable ou en acier galvanisé, les vis TRCC 8x20 résistent efficacement à la corrosion et peuvent donc être utilisées aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Leur dimension, 8 mm de diamètre pour 20 mm de longueur, offre un équilibre parfait entre discrétion et capacité de charge, ce qui les rend indispensables dans la construction métallique, l'assemblage de meubles et même dans certains domaines de l'ingénierie. Les vis TRCC 8x20 sont également appréciées pour leur installation facile, ce qui garantit un gain de temps considérable sur les projets nécessitant un grand nombre de fixations. Les vis TRCC 8x20 sont une solution fiable pour des constructions solides et durables.