RONDELLE DIN 6340

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 rondelle DIN 6340 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres de : 10.5 mm, 10.500 mm, 13.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 6340 et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 6340 – Rondelle pour bridage

La norme DIN 6340 est associée aux rondelles de bridage utilisées avec des vis, boulons ou éléments de serrage dans les montages d’outillage et de fixation. Leur géométrie offre une surface d’appui adaptée au transfert de l’effort de serrage vers la pièce. Dans un montage de bridage, la rondelle aide à répartir la pression et à protéger la zone d’appui, tout en facilitant la mise en place d’éléments de serrage standardisés.


Dimensions et montage : le diamètre intérieur doit correspondre à la vis ou à la tige utilisée, tandis que le diamètre extérieur et l’épaisseur doivent convenir à la surface de contact et à la charge. Il est important de vérifier la désignation complète et les dimensions indiquées par le fabricant, car une rondelle de bridage ne se choisit pas uniquement sur le diamètre nominal du filetage. L’état des surfaces et l’alignement influencent également la stabilité du montage.


Applications : les rondelles DIN 6340 trouvent leur place dans les dispositifs de serrage, les montages de machines et les opérations d’usinage où une fixation stable est recherchée. Elles sont sélectionnées en fonction du système de bridage et des efforts attendus, et non comme substitut automatique à une rondelle plate courante. Avant utilisation, vérifiez la compatibilité avec la visserie, le support et les recommandations de l’équipement.