COLLIER DE SERRAGE 150 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 collier de serrage 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, 1.4301, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes, Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,..., types d'empreinte : Fente, Cruciforme, H, types de collier : Colliers de serrage, Colliers de fixation et longueurs : 100 mm, 107 mm, 117 mm,....
Filter

Le collier de serrage de 150 mm est un outil polyvalent et indispensable dans divers domaines tels que l'automobile, la plomberie, et l'électronique. Sa conception robuste permet une fixation sûre et durable des tuyaux, des câbles ou tout autre objet nécessitant un maintien ferme. Grâce à sa longueur de 150 mm, ce collier de serrage offre une grande adaptabilité, capable de s'ajuster à de multiples diamètres. De plus, il est souvent fabriqué dans des matériaux résistants à la corrosion et aux températures élevées, ce qui le rend idéal pour des applications tant intérieures qu'extérieures. Le collier de serrage de 150 mm est un composant clé pour garantir la sécurité et l'efficacité dans une vaste gamme de projets de montage et de réparation.