Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Haute résistance (55 kg)
Chargeur intégré : le bidon de poudre de 400 g se visse directement dans le cordeau de traçage
Plus aucune perte de temps à constamment charger la poudre
Lignes plus claires et plus visibles
Contenu :
- Bobine de cordeau de traçage
- Bidon de poudre bleue de 400 g
- Bidon de poudre bleue de 1 000 g
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!