GOUJON D'ANCRAGE 180 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage 180 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier / acier, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 16 mm, 12 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage de 180 mm se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, offrant une solution fiable pour la fixation dans le béton. Ce type de goujon est spécialement conçu pour supporter des charges lourdes, ce qui le rend idéal pour des applications variées telles que la fixation de structures métalliques, de machines ou de garde-corps. Sa longueur de 180 mm assure une ancrage profond et sécurisé, augmentant ainsi la stabilité de l'ensemble fixé. De plus, le goujon d'ancrage est facile à installer, nécessitant simplement un perçage préalable avant son insertion et son expansion dans le matériau de base. Cette facilité d'installation, combinée à sa capacité à résister à des charges importantes, fait du goujon d'ancrage de 180 mm un choix privilégié pour les projets de construction et de rénovation nécessitant fiabilité et efficacité.
