CHEVILLE POUR CHARGE LOURDE AU PLAFOND
Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 Cheville pour charge lourde au plafond pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier / acier,..., de diamètres variables : 10 mm, 6 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 160 mm,....
Les chevilles pour charges lourdes au plafond sont des éléments de fixation conçus pour supporter des poids importants en toute sécurité, offrant une solution fiable pour l'installation d'objets lourds suspendus. Ces chevilles se distinguent par leur capacité à se dilater et à s'ancrer solidement dans le matériau du plafond, qu'il soit en béton, en brique ou en plâtre, garantissant ainsi une tenue durable et résistante. Elles sont particulièrement utiles dans les domaines de la construction et de la rénovation, pour la fixation de luminaires, de systèmes de ventilation ou encore d'équipements sportifs. Leur polyvalence et leur robustesse font des chevilles pour charges lourdes au plafond un choix privilégié pour les professionnels exigeants qui recherchent une solution efficace pour des applications nécessitant une grande fiabilité.