ÉCROU BORGNE M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou borgne M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Rond, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M20 est un composant essentiel dans le secteur de la construction mécanique et dans diverses applications industrielles. Ce type d'écrou est particulièrement apprécié pour sa capacité à fournir des assemblages sécurisés et résistants. L'écrou borgne M20 se distingue par sa conception qui permet de protéger les filets des impuretés et des dommages, grâce à sa partie supérieure fermée. Cette caractéristique rend l'écrou idéal pour les environnements sujets à la poussière ou à d'autres particules. L'écrou borgne M20 offre une finition esthétique et épurée, ce qui est avantageux pour les applications où l'apparence de l'assemblage est importante. Sa robustesse et sa capacité à résister à la corrosion le rendent également adapté pour une utilisation en extérieur ou dans des conditions climatiques difficiles. L'écrou borgne M20 est donc un choix privilégié pour les constructions métalliques, l'automobile, et les machines industrielles, où une fixation fiable et durable est cruciale.