TIGE FILETÉE M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 tige filetée M20 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A, B.
Filter

La tige filetée M20 se présente comme un élément de fixation polyvalent et robuste, essentiel dans divers domaines d'application, allant de la construction métallique à la charpenterie, en passant par la mécanique. Sa conception unique permet un assemblage facile et fiable de structures ou de composants, offrant une grande résistance et stabilité. La tige filetée M20 est particulièrement appréciée pour sa capacité à être ajustée en longueur, ce qui la rend adaptable à de nombreux besoins spécifiques. De plus, sa fabrication en matériaux de haute qualité assure une durabilité et une résistance aux conditions environnementales difficiles, faisant de la tige filetée M20 un choix privilégié pour les projets nécessitant une fiabilité à long terme.