RUBAN POLYPROPYLÈNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 ruban polypropylène pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 1.35 mm, 0.5 mm, longueurs : 200 mm, 25 m, 330 mm,..., largeurs : 20 mm, 100 mm, 16 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Eau.

Filter


Ruban polypropylène : emballez et sécurisez vos marchandises efficacement

Le ruban polypropylène est un matériau d'emballage robuste et polyvalent, utilisé principalement pour le cerclage et la sécurisation de colis dans les secteurs industriels et logistiques. Fabriqué à partir de polypropylène, il offre une résistance élevée à la traction tout en étant léger et économique. Ce ruban est souvent utilisé avec des outils de cerclage manuels ou automatiques pour garantir la stabilité des charges durant le transport et le stockage. Sa flexibilité et sa durabilité en font un choix privilégié pour diverses applications professionnelles.

Les points forts des rubans polypropylène

Les rubans en polypropylène de Würth sont réputés pour leur robustesse et leur polyvalence. Ils offrent une excellente résistance à la déchirure et aux conditions climatiques variées, ce qui les rend idéaux pour des utilisations professionnelles exigeantes. Leur adhérence fiable assure une fixation durable, même sur des surfaces irrégulières.

Les caractéristiques importantes des rubans polypropylène

Ces rubans sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 10 mm à 50 mm de largeur, et peuvent supporter des charges allant jusqu'à 100 kg. Fabriqués en polypropylène de haute qualité, ils sont souvent proposés en différentes couleurs pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, telles que le noir, le blanc et le transparent. Conformes aux normes industrielles, ils garantissent une utilisation sécurisée dans divers environnements.

Les domaines d'applications courants des rubans polypropylène

Les rubans polypropylène sont couramment utilisés dans les secteurs de la logistique et de l'expédition pour le cerclage et la sécurisation des colis. Ils sont également employés dans l'industrie de la construction pour le regroupement et le maintien des matériaux. De plus, leur résistance aux intempéries les rend adaptés pour des applications extérieures.

Les conseils d'utilisation des rubans polypropylène

Pour une efficacité optimale, il est conseillé d'appliquer le ruban sur une surface propre et sèche. Assurez-vous de choisir la largeur et la résistance adaptées à la charge et aux conditions d'utilisation spécifiques. Lors de l'application, exercez une pression uniforme pour garantir une adhérence maximale. Conservez les rubans dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver leur qualité.