FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 35 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Foret et mèche métal de diamètre 35 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 168 mm, 175 mm, 182 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Brut, Non revêtu,..., avec différentes formes de queues : Cône morse, Cylindrique, Weldon,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HM,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter
Le foret métal de diamètre 35 mm est conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans le percement des métaux. Grâce à sa robustesse et sa précision, ce foret est idéal pour des applications professionnelles telles que la métallurgie, la construction mécanique et la fabrication. Le foret métal 35 mm assure une coupe nette et rapide, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant l'efficacité sur le chantier ou en atelier. Sa conception optimisée permet de minimiser les vibrations et d'augmenter la durabilité de l'outil, faisant du foret métal 35 mm un choix privilégié pour les professionnels exigeants une qualité et une fiabilité sans compromis dans leurs opérations de perçage.