Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Console universelle de supportage électrique rail 41/41
Elément à fixer au mur pour la pose de chemins de câbles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Console universelle en rail cranté 41/41.
Extrêmement polyvalent, ce support est adapté à l'installation de tous types de chemins de câbles en fils ou en tôle.
Fixation rapide et sécurisée :
- Fixation au mur par 2 points d'ancrage,
- Le rail est équipé de pattes rabattables qui viennent recouvrir les mailles métalliques des versions filaires et permettent ainsi de maintenir en place le chemin de câbles,
- Un simple tournevis suffit pour replier les ergots.
Finition électro-zinguée :
- Protection anti-corrosion,
- Epaisseur de revêtement de 10 à 12µ.
Adapté aux métiers des installateurs et électriciens pour mettre en place la circulation de câbles électriques, multimédias ou informatiques.
Nous recommandons un montage avec 2 goujons d'ancrage W-FAZ/S-K de diamètre 12 mm (Art. N° 5928 252 010 ou 5928 252 020).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!