FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 24 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Foret béton SDS de diamètre 24 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 16 mm, 18 mm, 22 mm,... et longueurs : 250 mm, 300 mm, 450 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton diamètre 24 mm est un outil pour les travaux de construction et de rénovation, spécialement conçu pour percer efficacement dans le béton et autres matériaux durs. Sa robustesse et sa précision rendent Le foret béton diamètre 24 mm idéal pour les professionnels du bâtiment, permettant de réaliser des trous nets et de dimension exacte pour l'installation d'ancrages, de chevilles ou de passages pour câbles et tuyauteries. Grâce à sa conception spécifique, ce foret assure une durée de vie prolongée même dans les conditions les plus exigeantes, minimisant ainsi le besoin de remplacements fréquents. Le foret béton 24 mm se révèle donc être un choix de prédilection pour la réalisation de projets structuraux et de gros œuvre, où performance et fiabilité sont primordiales.