ÉCROU PAS 250
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 101 écrou pas 250 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Un écrou pas 250 est un écrou fileté dont le pas de vis est de 2,50 mm, c’est-à-dire la distance entre deux filets successifs. Il est conçu pour l’assemblage de pièces mécaniques sur une vis ou une tige filetée compatible. Utilisé en maintenance, mécanique, construction métallique et équipements industriels, il assure un serrage fiable, une bonne tenue en service et une compatibilité avec les dimensions normalisées du filetage.