VIS POELIER M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis poelier M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête ronde plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis poelier M6 : assemblez solidement vos structures métalliques

Une vis poelier M6 est une fixation mécanique cylindrique filetée, généralement en acier ou en inox, conçue pour assembler des pièces dans des applications industrielles. Elle possède une tête plate et large permettant une répartition uniforme de la pression sur la surface de contact, minimisant ainsi les risques de détérioration des matériaux. Le diamètre nominal de la vis est de 6 mm, ce qui la rend adaptée à des assemblages nécessitant une résistance modérée. Utilisée couramment dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'ingénierie, elle assure une connexion durable et fiable entre les composants structurels ou fonctionnels.