Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure de porte de véhicule, Vanlock
Système antivol mécanique Vanlock
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
- Vanlock est un système antivol mécanique permettant de renforcer et d'empêcher l'accès au compartiment de chargement des véhicules utilitaires. La protection est obtenue en utilisant une petite barre d'acier vissée directement sur les portes du compartiment de chargement
- Verrouillage mécanique, activé par une clé de sécurité
- En acier C40 avec surfaces nickelées
- Cylindre en acier INOX avec une clé de sécurité ne pouvant être copiée
- Goupille de verrouillage entièrement protégée
- Ne peut être forcée avec des outils de cambriolage ; résistante à la coupe et au perçage
- Fonction d'ouverture d'urgence
Très facile à utiliser (s'ouvre en insérant la clé et la tournant d'environ 180°)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!