VIS M6X35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 236 vis M6x35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6x35 est un élément de fixation polyvalent et robuste, conçu pour répondre à une large gamme d'applications dans différents domaines. Sa taille, avec un diamètre de 6 mm et une longueur de 35 mm, la rend idéale pour des usages où une fixation solide et durable est nécessaire, sans être excessivement grande ou intrusive. Elle est couramment utilisée dans la mécanique, l'assemblage de meubles, la construction. Sa conception permet une intégration harmonieuse dans la plupart des matériaux, y compris le bois, le métal et le plastique, offrant ainsi une solution de fixation fiable pour une variété d'applications. De plus, sa résistance à la corrosion et sa facilité d'installation font de la vis M6x35 un choix privilégié pour les professionnels.