MASTIC EN POCHE : 400 OU 600 ML

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 mastic en poche pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Dispersion de résine acrylique, Polymère hybride MS,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 310 ml, 290 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.

Filter

Le mastic en poche est un produit polyvalent et facile à appliquer, essentiel dans de nombreux domaines d'applications, allant de la réparation à la construction. Grâce à sa formulation unique, le mastic en poche offre une adhérence exceptionnelle sur divers matériaux, permettant ainsi de combler les fissures, d'étanchéifier les joints ou même de coller des éléments entre eux. Sa résistance aux intempéries et aux variations de température rend le mastic en poche idéal pour les travaux en extérieur, tandis que sa capacité à être peint assure une finition esthétique pour les projets intérieurs. Le mastic en poche se distingue également par sa facilité d'utilisation, offrant une application propre et précise sans nécessiter d'outils spécifiques. Vous retrouverez divers types de mastics proposés en format poche : silicone, polyuréthane ou acrylique et conditionnements de 400 et 600 ml.