ÉCROU MOLETÉ DIN 467

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou moleté DIN 467 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 6 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M6, M10,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A1 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou moleté DIN 467 est un élément de fixation conçu pour offrir une manipulation aisée et un ajustement précis sans l'utilisation d'outils. Grâce à sa conception spécifique, cet écrou trouve son application dans divers domaines où la fréquence de montage et démontage est élevée, tels que dans le secteur de l'électronique, pour le réglage de machines ou dans l'industrie de l'assemblage. L'écrou moleté DIN 467 se distingue par son excellente prise en main et sa robustesse, garantissant ainsi une fixation fiable et durable. Son utilisation est particulièrement appréciée dans des environnements où la rapidité et la précision de l'ajustement sont cruciales. Concrètement, l'écrou moleté DIN 467 est une solution efficace pour les applications nécessitant des ajustements fréquents et précis sans compromettre la fiabilité de la fixation.