ÉCROU BORGNE LAITON M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou borgne laiton M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 4 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M4, M5,..., de matières diverses : Laiton et finitions diverses : Brut, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant, de formes diverses : Rond, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
L'écrou borgne laiton M6 se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, faisant de lui un choix privilégié dans de nombreux domaines d'application. Fabriqué en laiton, cet écrou borgne assure une excellente conductivité électrique et est souvent utilisé dans les secteurs de la plomberie, de l'électronique et de la construction navale pour des assemblages nécessitant une fixation fiable sans accès à l'arrière de la pièce. Sa taille M6 le rend compatible avec diverses installations, offrant ainsi polyvalence et performance. L'écrou borgne laiton M6 représente une solution durable pour des connexions sécurisées, témoignant de son importance dans l'industrie moderne, où qualité et fiabilité sont primordiales.