CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ISO 20345

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 57 chaussures de sécurité ISO 20345 pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 38, 40, 39,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter


Chaussures de sécurité ISO 20345 : protégez efficacement vos pieds en milieu professionnel

Les chaussures de sécurité ISO 20345 sont des équipements de protection individuelle conçus pour protéger les pieds des travailleurs dans divers environnements professionnels. Elles répondent à des normes strictes de sécurité, incluant une coque de protection résistante aux chocs et à la compression, généralement capable de supporter une pression de 200 joules. Ces chaussures offrent également des caractéristiques supplémentaires telles que la résistance à la perforation, l'adhérence antidérapante, et parfois une protection contre les risques électriques ou thermiques, assurant ainsi la sécurité et le confort au travail.

Points forts des chaussures de sécurité ISO 20345

Les chaussures de sécurité ISO 20345 sont conçues pour offrir une protection maximale aux professionnels. Elles garantissent une sécurité optimale grâce à leur résistance aux chocs et à la compression. Leur conception ergonomique assure un confort accru, même lors de longues journées de travail. Elles sont également durables et résistantes à l'usure, ce qui en fait un investissement rentable pour les professionnels.

Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité ISO 20345

Ces chaussures sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant généralement du 36 au 48. Fabriquées à partir de matériaux robustes comme le cuir pleine fleur, elles offrent une excellente résistance. Les semelles antidérapantes en caoutchouc garantissent une adhérence exceptionnelle sur divers types de surfaces. Disponibles en plusieurs coloris, elles respectent les normes de sécurité ISO 20345, incluant une coque de protection en acier ou composite capable de résister à un choc de 200 joules.

Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité ISO 20345

Ces chaussures sont idéales pour une utilisation dans des environnements industriels, de construction, et de logistique. Elles conviennent également aux secteurs de l'automobile, de l'énergie et de la manutention. Partout où la protection des pieds est essentielle, ces chaussures assurent sécurité et confort.

Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité ISO 20345

Pour garantir une protection optimale, il est important de choisir la bonne taille et de s'assurer que les chaussures sont bien ajustées. Entretenez-les régulièrement en les nettoyant et en les séchant correctement pour prolonger leur durée de vie. Remplacez-les dès que des signes d'usure apparaissent, notamment au niveau de la semelle ou de la coque de protection, pour maintenir un niveau de sécurité élevé.

Questions fréquentes

Norme et conformité

Qu’est-ce que la norme EN ISO 20345 pour les chaussures de sécurité et quels en sont les éléments fondamentaux ?

La norme EN ISO 20345 définit les exigences minimales auxquelles doivent répondre les chaussures de sécurité. Elle impose notamment un embout de protection résistant à un choc de 200 joules et à une compression de 15 kN, une semelle antidérapante, la résistance à la perforation du plancher selon les classes S1P ou S3, ainsi que des propriétés antistatiques, d’absorption des chocs au talon, et des exigences supplémentaires selon les conditions de travail (résistance à l’eau, isolation contre la chaleur ou le froid, etc.).

Quelles sont les classes de sécurité (S1, S1P, S2, S3…) et dans quels contextes les utiliser ?

Chaque classe correspond à un niveau de protection adapté à un environnement professionnel. S1 dispose des fonctions de base (embout, antistatique, absorption des chocs). S1P ajoute une semelle anti‐perforation utile sur sols avec objets tranchants. S2 intègre une tige résistante à l’eau pour milieux humides. S3 combine ces critères avec une semelle extérieure à crampons, ce qui est indispensable en chantiers, zones extérieures exposées ou environnements humides constants.

Quelles certifications complémentaires peut-on trouver sur une chaussure ISO 20345 et à quoi servent‐elles ?

Parmi les certifications complémentaires figurent SRC (résistance au glissement sur sols céramique/détergent et acier/glycérine), HRO (résistance de la semelle à la chaleur de contact), CI ou HI (isolation contre le froid ou la chaleur), FO (résistance aux hydrocarbures), ESD (protection contre les décharges électrostatiques), DGUV 112-191 (règlement allemand pour zones sensibles). Ces marquages permettent d’affiner le choix selon les dangers spécifiques de votre métier.

Matériaux, construction et confort

Quels types de matériaux d’empeigne sont proposés et quels avantages techniques apportent-ils ?

Les empeignes peuvent être en cuir pleine fleur hydrophobe, microfibre déperlante, textile ou daim respirant. Le cuir offre robustesse, résistance mécanique à l’abrasion et durabilité. La microfibre et le textile assurent légèreté et respirabilité, utiles pour port prolongé. Certains matériaux permettent aussi des versions sans métal, nécessaires en zones ATEX ou pour légèreté thermique.

De quoi est constituée la coque de protection et quelles différences techniques entre acier, aluminium et composite ?

La coque en acier zingué offre une excellente résistance aux chocs avec un bon compromis coût/résistance. Les coques en aluminium sont plus légères, mais légèrement moins conductrices de chaleur/froid. Le composite (fibres de verre ou plastique haute performance) réduit le poids, isole thermiquement et ne conduit pas les températures extrêmes, mais doit être validé pour le même niveau de résistance au choc (200 J).

Quelle importance a la semelle anti‐perforation, et quels matériaux sont utilisés ?

La semelle anti-perforation évite les blessures dues aux objets pointus au sol. Elle peut être en acier inoxydable, en composite textile haute ténacité, ou type fibre de verre renforcée. Le choix dépend de la protection requise, du poids acceptable, et de l’environnement (présence de fluides corrosifs, projections, etc.).

Performance en conditions spécifiques

Comment évaluer la semelle antidérapante pour sols glissants ou contaminés ?

Regarder si la chaussure porte le marquage SRC : il combine les tests SRA (céramique mouillée + détergent) et SRB (acier + glycérol). Une semelle en caoutchouc ou polyuréthane d’une épaisseur adaptée avec reliefs et crampons améliore l’adhérence. Dans les zones de travail exigeantes, un dessin profond de crampons permet d’évacuer les liquides ou substances glissantes.

Comment choisir les options de résistance thermique ou au froid ?

Pour la chaleur, chercher la mention HI ou HRO qui garantit la résistance à contact avec surface chauffée (généralement jusqu’à 300 °C durant un temps défini). Pour le froid, la mention CI indique une isolation thermique adéquate et le maintien d’un environnement plantaire sain. Ces options sont essentielles en extérieur, en froid ambiant ou lors de travaux sur surfaces chaudes.

Quelle imperméabilité ou résistance à l’eau choisir selon l’usage ?

Des modèles classés WR (résistant à l’eau), WRU (résistant à l’immersion ou forte humidité), ou S2/S3 selon norme, offrent des tiges traitées ou doublées pour limiter absorption et pénétration d’eau. En usage extérieur ou milieux humides constants, privilégier une tige déperlante ou traitée et la résistance à l’eau pour conserver isolation et sécurité.

Ergonomie, taille et durabilité

Comment assurer un bon ajustement des chaussures de sécurité ISO 20345 ?

Mesurer la longueur et la largeur du pied, tenir compte des chaussettes de travail, vérifier la largeur de pied (certains modèles proposent la largeur confort). Tester les premiers mouvements (flexion, marche, accroupissement) pour s’assurer que l’embout, le bout du pied, le talon ne génèrent pas de point de pression. Un ajustement soigné réduit fatigue, risque de blessure et prolonge la vie du matériel.

Quels éléments surveiller pour anticiper l’usure ?

Inspecter régulièrement l’état de la semelle (usure des crampons, fissures), la coque de protection (déformation, fissures), la tige (craquelures, détachement), la doublure intérieure, les coutures. Si l’un de ces éléments est endommagé, les performances de sécurité peuvent être compromises. Remplacer dès que nécessaire.

Quel poids attendre et comment cela influence‐t‐il le confort ?

Le poids varie selon les modèles : chaussures légères pèsent souvent entre 550 g et 670 g la paire en taille 42 pour des versions S1P ou S3. Un poids maîtrisé réduit la fatigue, améliore la mobilité et diminue l’effort lors de longues journées de travail ou de mouvements fréquents.

Spécificité pour métiers et secteur

Quelles chaussure ISO 20345 pour travail en milieu humide ou extérieur ?

Il faut privilégier la classe S3 : elle combine embout, anti-perforation et tige résistante à l’eau, semelle extérieure crantée pour terrains irréguliers. WR ou WRU pour étanchéité accrue. HI/CI selon température extérieure. Utiliser des modèles avec doublure respirante pour éviter condensation intérieure.

Que choisir pour travaux sur surfaces chaudes ou avec risques thermiques ?

Sélectionner une chaussure munie de la caractéristique HRO pour résistance de la semelle à la chaleur de contact, ou HI pour isolation thermique. Les matériaux composites ou aluminium pour embout, tige hydrofuge et doublure adaptée améliorent le confort thermique.

Entretien et sécurité

Comment entretenir correctement des chaussures ISO 20345 pour préserver leurs propriétés techniques ?

Nettoyer la tige selon le matériau : cuir avec brosse douce et produit adapté, textile/microfibre avec eau tiède et savon neutre. Sécher à l’air libre, loin des sources de chaleur directe. Entretenir les traitements déperlants selon indications fabricant. Contrôler régulièrement les éléments de sécurité (coque, semelle anti-perforation).

Quand remplacer ses chaussures de sécurité ISO 20345 ?

Remplacer dès que la coque de protection est déformée, la semelle intérieure affaissée ou la semelle extérieure très usée, ou si des composants comme la semelle anti-perforation ou les matériaux d’empeigne sont détériorés. Une chaussure dont les tests de résistance ne sont plus respectés ne protège plus efficacement les pieds en chantier.