TOURNEVIS MULTIFONCTION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 tournevis multifonction pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : Douille six pans, Six pans extérieurs, de différentes tailles, de différentes longueurs de lame : 80 mm, 90 mm, 25 mm,... et largeurs de poignée : 37.5 mm, 40 mm, ainsi que de différentes finitions : Chromé, Chromé mat.
Filter



Tournevis multifonctions à magasin et cliquet : changez d'embout vite et vissez d'une seule main

Les tournevis multifonctions regroupent plusieurs embouts de vissage dans un seul outil. Un magasin intégré à la poignée stocke jusqu'à 12 embouts de 1/4 pouce, accessibles en une seconde, et certains modèles intègrent un cliquet qui permet de visser sans repositionner la main. Dans la gamme Würth, on trouve des tournevis à magasin vides ou équipés, des versions à cliquet de 28 dents, des modèles dédiés à l'auto et au métal ou au bois et à la construction, un pistolet à LED et des mini-tournevis à cliquet. Électriciens, menuisiers, mécaniciens, installateurs et techniciens de maintenance les gardent dans la poche pour intervenir vite.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le tournevis à embouts interchangeables répond à un problème simple : le professionnel rencontre sur une même intervention plusieurs types de vis, cruciformes, fendues, à six pans, TX, qui nécessitent autant d'outils. Le principe du magasin consiste à loger les embouts dans la poignée, avec un système coulissant ou rotatif qui les présente à l'utilisateur. Le standard de fixation des embouts, un six pans de 1/4 pouce (6,35 mm), est devenu universel, ce qui permet d'utiliser les mêmes embouts sur un tournevis, une visseuse ou un cliquet. Le cliquet, quant à lui, repose sur un mécanisme à roue dentée : plus il a de dents, plus l'angle de reprise est réduit, ce qui permet de visser dans des espaces restreints sans lever l'outil. Avec 28 ou 45 dents selon les modèles, il offre une grande finesse de reprise.


Les points forts de ce type de produits

  • Magasin d'embouts rotatif pouvant contenir jusqu'à 12 embouts de 1/4 pouce, pour changer d'embout en quelques secondes
  • Cliquet puissant de 28 dents et couple maximal de 20 Nm, ou de 45 dents et 40 Nm sur les mini-tournevis à cliquet
  • Poignée bimatière à noyau dur et surface douce antidérapante pour travailler sans fatigue
  • Codes couleur Würth pour sélectionner rapidement le bon embout
  • Versions équipées ou vides pour composer son propre assortiment avec des embouts standard 1/4 pouce
  • Lame ronde aimantée pour retenir les vis, longueur de lame de 80 à 90 mm sur les modèles à magasin
  • Version pistolet avec poignée réglable et éclairage LED pour travailler dans l'obscurité

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Embouts : 12 embouts maximum en 1/4 pouce, avec 6 embouts sur le pistolet LED et 11 sur le mini-tournevis Tom Pouce
  • Cliquet : 28 dents et 20 Nm maximum pour les tournevis à magasin ; 45 dents et 40 Nm pour les mini-tournevis et la version à poignée en T
  • Dimensions des tournevis à magasin : lame de 80 à 90 mm, poignée de 121 à 147 mm, largeur de 37,5 mm
  • Poignée : plastique bimatière à deux composants
  • Lame : ronde, magnétique, chromée ou en acier inoxydable selon les modèles
  • Embouts : DIN 3126-D 6,3 mm, fixation hexagonale 1/4 pouce
  • Spécialités : version auto/métal, version bois/construction, version standard multi-embouts
  • Accessoires : étui de ceinture, bit strip de 10 embouts, poignée en T

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Électricité : serrage de bornes, vissage de prises, d'interrupteurs et de coffrets
  • Menuiserie et agencement : montage de meubles, de charnières, de quincailleries
  • Mécanique automobile et maintenance : intervention sur capots, carters, habitacles
  • Installation de chauffage, de plomberie ou de ventilation : vissage de petits éléments en espaces réduits
  • Dépannage et maintenance en déplacement, avec un seul outil dans la poche ou à la ceinture

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'embout adapté à la vis pour éviter d'arrondir l'empreinte et d'abîmer la tête
  • Enfoncer fermement l'embout dans la vis avant de tourner pour garantir la transmission du couple
  • Utiliser le sélecteur du cliquet pour passer en vissage, en dévissage ou en position bloquée
  • Ne pas dépasser le couple maximal de 20 Nm (28 dents) ou 40 Nm (45 dents)
  • Utiliser une clé ou une pince à vis pour desserrer les vis grippées, plutôt qu'un tournevis à cliquet
  • Ranger les embouts dans le magasin après usage et vérifier régulièrement leur usure
  • Éviter d'utiliser le tournevis comme burin ou levier

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de tournevisEmboutsCliquetDimensionsDomaine d'application
Tournevis Zebra à magasin multi embouts 12 embouts Sans cliquet Lame 90 mm, poignée 121 mm Usage polyvalent, remplacement rapide d'embout
Tournevis à magasin vide pour 12 embouts 12 emplacements vides Sans cliquet Lame 90 mm, poignée 121 mm Personnalisation avec des embouts standard
Tournevis à magasin à cliquet vide 12 emplacements vides 28 dents, 20 Nm Lame 80 mm, poignée 147 mm Équipement sur mesure avec cliquet
Tournevis Zebra à magasin cliquet Auto/Métal 12 embouts 28 dents, 20 Nm Lame 80 mm, poignée 147 mm Auto, métal et maintenance
Tournevis à magasin à cliquet bois/construction 12 embouts 28 dents, 20 Nm Lame 85 mm, poignée 147 mm Bois, construction et menuiserie
Tournevis Zebra à magasin cliquet pistolet LED 6 embouts Cliquet à 3 positions Poignée 113 mm, lame 25 mm Zones sombres et espaces restreints
Mini-tournevis Tom Pouce à cliquet 11 embouts 45 dents, 40 Nm Format compact Applications à couple élevé en espaces restreints