BROSSE VIKAN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 brosse Vikan pour professionnels.
Filter


Brosses professionnelles : nettoyez efficacement les surfaces et équipements

Les brosses professionnelles regroupent des outils manuels de nettoyage conçus pour des surfaces, des récipients ou des zones d’accès différents. La sélection associée comprend une petite brosse pour les mains et les ongles, une brosse de lavage à poils durs, un balai flexible et une brosse coudée pour atteindre les recoins. Les matières varient entre polypropylène, acier inoxydable, polyester et fibres synthétiques ; certaines références sont déclarées adaptées au contact avec des denrées alimentaires. Les équipes de nettoyage, de maintenance et de production choisissent le format, la dureté des poils et la résistance thermique selon le poste à traiter.


La petite anecdote sur ce type de produits

La forme d’une brosse professionnelle est directement liée au geste de nettoyage : une tête large couvre rapidement un plan de travail, tandis qu’un modèle étroit ou coudé concentre l’effort dans les angles et autour des assemblages. La longueur des poils joue aussi sur le contact : des poils courts et durs conviennent au décrochage de salissures tenaces, tandis que des fibres plus souples suivent mieux les surfaces irrégulières. Dans les environnements où des denrées sont manipulées, le choix d’une brosse dont la fiche mentionne explicitement l’aptitude au contact alimentaire aide à sélectionner un outil cohérent avec les exigences de nettoyage du site.


Les points forts de ce type de produits

  • Formats adaptés au nettoyage des mains, des grandes surfaces et des zones difficiles d’accès
  • Poils durs ou flexibles selon l’intensité de brossage recherchée
  • Assemblages en polypropylène et acier inoxydable sur plusieurs modèles industriels
  • Résistance à des températures d’utilisation indiquées jusqu’à 80 ou 100 °C selon référence
  • Certaines brosses sont déclarées adaptées au contact avec des denrées alimentaires

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matières de corps : polypropylène, parfois associé à de l’acier inoxydable
  • Matières de poils : polyester, fibres synthétiques ou Elaston selon le produit
  • Longueurs de brosse recensées : environ 130 à 285 mm
  • Largeur d’exemple : 50 mm pour la brosse mains et ongles ; 70 mm pour la brosse de lavage
  • Longueur de poils : environ 17 à 41 mm sur les références dont la donnée est précisée
  • Plages thermiques indiquées : -20 à +80 °C ou -20 à +100 °C selon modèle
  • Filetage d’accroche de manche de 31 mm sur une brosse coudée

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Nettoyage des mains et des ongles en atelier ou en industrie
  • Brossage de grandes surfaces et retrait de salissures tenaces
  • Nettoyage de zones étroites, angles et équipements difficiles d’accès
  • Entretien de surfaces et ustensiles en environnement alimentaire avec les références prévues à cet effet

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la dureté et la longueur des poils selon la salissure et la sensibilité du support
  • Utiliser une brosse distincte pour chaque zone ou processus lorsque l’organisation du site l’exige
  • Vérifier la mention de contact alimentaire sur la référence exacte, sans l’étendre à toute la gamme
  • Respecter la température maximale déclarée pour le nettoyage et la désinfection
  • Rincer, sécher et inspecter régulièrement les poils et la fixation du manche

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de brosseMatière des poilsDimensions relevéesTempérature indiquéeUsage privilégié
Brosse mains et onglesPolyester130 x 50 x 40 mm ; poils 17 mm-20 à +80 °CNettoyage des mains, ongles et récipients
Brosse de lavage à poils dursPolyester200 x 70 x 60 mm ; poils 36 mm-20 à +80 °CSalissures tenaces et grandes surfaces
Frottoir dur pour contact alimentaireElastonLongueur 250 mm, hauteur 70 mmNon précisée dans les données retenuesSurfaces en environnement alimentaire selon fiche
Balai flexible pour contact alimentaireFibre synthétique285 x 55 mmNon précisée dans les données retenuesBrossage flexible de surfaces
Brosse coudée industriellePolyester265 x 150 x 100 mm ; poils 41 mm-20 à +100 °CZones difficiles d’accès, manche Ø31 mm