BROSSE À MAROUFLER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 brosse à maroufler pour professionnels.
Filter



Brosses à maroufler : plaquez le papier peint, chassez les bulles et réalisez des finitions sans plis

Les brosses à maroufler sont des outils de pose utilisés pour presser un revêtement mural contre son support, c'est-à-dire pour le maroufler. Le marouflage consiste à plaquer le papier peint ou la tapisserie sur le mur à l'aide d'une brosse, afin de chasser l'air et la colle en excès et d'assurer une adhérence uniforme. Dans la gamme Würth, on trouve une brosse à papier peint pour colleurs de 300 mm, à soies grises et manche en bois verni, et une brosse à encoller de 155 à 170 mm à poils de 65 à 78 mm. Tapissiers, peintres en bâtiment et poseurs de revêtements muraux les utilisent pour obtenir un rendu lisse, sans plis ni bulles, sur des supports préparés.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le mot marouflage vient du vocabulaire des peintres décoratifs, qui désignait l'opération de coller une toile peinte sur un mur ou un plafond. Le terme a ensuite été adopté par les poseurs de revêtements muraux pour décrire le geste de plaquer le papier avec la brosse. Ce geste est plus subtil qu'il n'y paraît : une brosse trop dure marque le papier ou le déchire, une brosse trop molle laisse des bulles. Les soies grises, naturellement souples mais fermes, offrent un bon compromis entre fermeté et douceur. Leur longueur de 40 mm sur la brosse à papier peint permet de plaquer sans abîmer, tandis que les brosses à encoller, avec des poils de 65 à 78 mm, retiennent plus de colle et la répartissent uniformément avant la pose. Le montage mécanique en quatre rangs ou à la main garantit enfin une bonne tenue des poils.


Les points forts de ce type de produits

  • Soies grises extra, souples mais fermes, pour plaquer le papier sans le marquer
  • Montage à la main ou mécanique en quatre rangs pour une bonne tenue des poils
  • Manche en bois verni, confortable et durable en main
  • Brosse à encoller à monture polypropylène et manche bimatière résistants à l'eau et à la colle
  • Choix de soies naturelles, grises ou synthétiques selon la colle et le papier utilisés
  • Dimensions adaptées au marouflage de grandes surfaces comme aux reprises localisées
  • Brosses de formats différents pour le marouflage de grandes surfaces et pour les reprises dans les angles

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Brosse à papier peint : longueur de 300 mm, largeur de 20 mm et poils de 40 mm
  • Brosses à encoller : 155 x 63 mm, 165 x 55 mm ou 170 x 75 mm, avec des poils de 65, 70 ou 78 mm
  • Poils : soies grises, soies naturelles ou mélange de soies, ou soies synthétiques avec intérieur noir et entourage blanc
  • Monture : polypropylène pour les brosses à encoller
  • Manche : bois verni pour la brosse à papier peint, bimatière pour la brosse à encoller
  • Montage des poils : à la main ou mécanique en quatre rangs
  • Usage : marouflage, lissage et encollage de papier peint et de tapisserie
  • Entretien : nettoyage à l'eau après usage
  • Largeur de brosse : 20 mm pour la brosse à papier peint, de 55 à 75 mm pour les brosses à encoller

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Marouflage de papiers peints classiques, intissés et vinyles sur des murs préparés
  • Marouflage de la tapisserie dans les logements, les hôtels et les commerces
  • Encollage du support ou du papier avant la pose du revêtement
  • Lissage des raccords entre lez et finition des angles
  • Travaux de rénovation décorative en neuf comme en rénovation

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Maroufler du centre du lez vers les bords, en suivant le sens du papier, pour chasser l'air progressivement
  • Appuyer avec une pression régulière, sans frotter trop fort, afin de ne pas marquer le papier
  • Essuyer le surplus de colle qui dépasse des raccords avec une éponge propre
  • Choisir une brosse propre et réservée au marouflage pour éviter de tacher le papier
  • Nettoyer la brosse à l'eau après chaque utilisation, puis la laisser sécher à plat
  • Remplacer la brosse lorsque les poils sont usés ou déformés
  • Maroufler les raccords en dernier pour que les lez adhèrent bien sur les bords
  • Éviter de frotter la face décorée du papier avec une brosse sale pour ne pas la tacher

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de brosseDimensionsLongueur des poilsPoilsManche ou monture
Brosse à papier peint pour colleurs 300 x 20 mm 40 mm Soies grises extra, montage à la main ou mécanique 4 rangs Manche en bois verni
Brosse à encoller pour papier peint et tapisserie 155 x 63, 165 x 55 ou 170 x 75 mm 65, 70 ou 78 mm Soies naturelles, mélange de soies grises ou soies synthétiques Monture polypropylène, manche bimatière