FILET RAPPORTÉ M4 (TYPE HELICOIL)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Filet rapporté M4 (type Helicoil) pour le renforcement et la création de filetages. Vous retrouverez des filets rapportés avec différentes formes de filetage : Filetage métrique, différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... / M10, M12, M16,...} et proposés dans différentes matières : Acier inoxydable A2.
Filter

Le filet rapporté M4 est une solution ingénieuse pour renforcer les filetages endommagés ou pour créer des filetages résistants dans des matériaux fragiles. Sa conception permet une installation rapide et facile, offrant une durabilité accrue et une résistance à la corrosion remarquable. Ce produit trouve son application dans de multiples domaines, notamment dans l'industrie automobile pour la réparation de blocs moteur, ainsi que dans l'aéronautique, où la fiabilité et la précision sont cruciales. Le filet rapporté M4 est également utilisé dans le secteur de la construction mécanique pour assembler des composants avec une exigence élevée de tenue au serrage. Grâce à sa polyvalence et sa robustesse, le filet rapporté M4 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant à améliorer la longévité et la performance de leurs assemblages.