BITUME À FROID
Bitume à froid : rebouchez nids-de-poule et tranchées rapidement, sans chauffer ni outillage lourd
Le bitume à froid, aussi appelé enrobé à froid, est un mélange de granulats et de liant bitumineux prêt à l'emploi, qui se met en œuvre directement à température ambiante, sans chauffage préalable. Il se conditionne en sacs de 12 à 25 kg, en seaux ou en lots, avec des teintes noires ou rouges selon l'usage. Il sert à reboucher les nids-de-poule, à réparer les tranchées, à raccorder des bordures ou à finir des chaussées et des parkings. Des outils de compactage, comme les dames à main en acier, complètent la gamme pour obtenir une surface dense. Les services de voirie, les entreprises de travaux publics, les paysagistes, les collectivités et les gestionnaires de sites industriels l'utilisent pour des interventions rapides.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le bitume est l'un des plus anciens matériaux d'étanchéité utilisés par l'homme : les civilisations de Mésopotamie l'employaient déjà pour calfater leurs embarcations et imperméabiliser leurs bâtiments, en le prélevant sur des suintements naturels. Il a fallu attendre l'essor de l'automobile pour qu'il devienne la base des revêtements routiers. Les enrobés traditionnels doivent être appliqués à chaud, autour de 150 °C, ce qui impose des camions et des ateliers spécialisés. L'enrobé à froid contourne cette contrainte grâce à un liant fluidifié qui reste maniable à froid, puis durcit progressivement sous l'effet du trafic et de l'évaporation des fluxants. Il est donc devenu la solution de dépannage de référence pour boucher un trou avant qu'il ne s'agrandisse, car l'eau et le gel sont les principaux ennemis des chaussées : un simple nid-de-poule peut doubler de taille en un seul hiver.
Les points forts de ce type de produits
- Mise en œuvre à froid, sans chauffage, sans machine et sans formation particulière
- Circulation rapidement rétablie après compactage, idéal pour les dépannages urgents
- Conditionnements maniables de 12 à 25 kg, faciles à transporter dans un véhicule utilitaire
- Teintes noire ou rouge pour s'adapter à l'aspect de la chaussée ou du cheminement
- Longue durée de stockage dans l'emballage d'origine fermé
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Poids net : 12 kg pour les sacs de réparation, 25 kg pour les conditionnements de chantier
- Base chimique : bitumes, ou mélange sable-ciment pour certaines références de réparation
- Couleurs : noir ou rouge
- Température de mise en œuvre : de 5 °C à 60 °C, et jusqu'à -40 °C pour certains enrobés de réparation
- Durée de stockage : jusqu'à 18 mois après production
- Compactage : dames à main carrées de 150 mm en acier trempé (5 kg) ou de 200 mm (environ 10,7 kg) avec manche de 115 cm
- Lots d'enrobé à froid de 16 pièces pour des interventions répétées
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Rebouchage de nids-de-poule sur voirie, parkings et chemins d'accès
- Réfection de tranchées après passage de réseaux (eau, gaz, électricité)
- Raccords de bordures, de regards et de caniveaux
- Entretien des sites industriels, logistiques et des aires de stockage
- Réparation provisoire ou définitive sur de petites surfaces
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer le trou, retirer l'eau et les débris et dégager les bords pour une meilleure accroche
- Appliquer l'enrobé en couches successives de quelques centimètres en compactant à chaque passe
- Utiliser une dame manuelle ou un compacteur et déborder légèrement avant le compactage final
- Respecter la plage de température de mise en œuvre indiquée pour chaque référence
- Stocker les sacs à l'abri de la chaleur et du soleil, dans leur emballage d'origine bien fermé
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Base | Conditionnement | Température de mise en œuvre | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Enrobé à froid noir ou rouge | Bitumes | Sac de 25 kg | 5 à 60 °C | Rebouchage de voiries |
| Enrobé de réparation des routes | Sable et ciment | Sac de 12 kg | -40 à 60 °C | Réparation de chaussées, usage par tous temps |
| Lot d'enrobé à froid | Bitumes | Lot de 16 pièces | - | Interventions répétées sur voirie |
| Dame à main carrée en fonte | Acier trempé | 150 x 150 mm, 5 kg | - | Compactage de petites surfaces |
| Dame à main d'asphalte | Acier revêtu par poudre | Largeur 20 cm, longueur 115 cm | - | Compactage d'enrobé à pied d'œuvre |