GOUJON D'ANCRAGE M8 X 80
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage M8 x 80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de différentes longueurs : 80 mm, 165 mm, 195 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 80 est un élément de fixation extrêmement fiable utilisé dans diverses applications de construction et de rénovation. Grâce à sa conception robuste, le goujon d'ancrage M8 x 80 assure une ancrage solide dans le béton, la pierre ou la brique, offrant une résistance élevée aux charges et aux vibrations. Ce produit est idéal pour la fixation de structures métalliques, de supports, de garde-corps et d'autres éléments nécessitant une fixation sûre et durable. Le goujon d'ancrage M8 x 80 est également apprécié pour sa facilité d'installation, ce qui le rend indispensable dans les projets de construction professionnels et industriels. Concrètement, le goujon d'ancrage M8 x 80 est la solution par excellence pour des fixations fiables et résistantes dans le temps.
