VIS M5 PAS 150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 154 vis M5 pas 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M5 pas 150 sont des fixations essentielles pour les assemblages industriels nécessitant précision et robustesse. Caractérisées par un diamètre nominal de 5 mm et un pas de filetage de 1,5 mm, elles assurent une connexion sécurisée et durable dans des environnements exigeants. Utilisées principalement dans les secteurs de l'ingénierie mécanique, de l'automobile et de l'aéronautique, ces vis garantissent une haute résistance aux vibrations et aux charges mécaniques. Fabriquées en acier inoxydable ou en alliages spéciaux, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, prolongant ainsi la durée de vie des assemblages. Leur conception précise facilite un montage rapide et fiable, optimisant l'efficacité des opérations industrielles tout en respectant les normes de sécurité et de qualité.