ETABLI DE CHANTIER : PLIANT ET PORTABLE
Établis de chantier : préparez, montez et découpez sur une surface stable
Les établis de chantier sont des postes de travail mobiles ou pliants destinés aux opérations de montage, de découpe, de perçage et de préparation sur site. Ils offrent une surface plus stable et plus ergonomique qu’un support improvisé, tout en restant transportables dans un véhicule professionnel. La gamme Würth associée comprend un établi pliant avec plateau bois, une table Multi-Métiers légère en aluminium et une table de sciage multifonction. Les capacités de charge vont d’environ 100 à plus de 200 kg selon le modèle, avec des hauteurs et fonctions adaptées à la tâche.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un établi de chantier doit résoudre deux contraintes opposées : fournir une base stable et rester assez compact pour être transporté. Les modèles pliants réduisent l’encombrement et évitent de consacrer un espace permanent au poste de travail. Les tables multifonctions ajoutent des butées graduées, des martyrs changeables ou une barre magnétique afin que l’opérateur puisse mesurer, maintenir et découper dans de meilleures conditions. La qualité du poste dépend cependant de sa mise à niveau, du verrouillage du piétement et du respect de la charge prévue.
Les points forts de ce type de produits
- Installation rapide d’un poste de travail sur chantier
- Pliage et rangement facilités dans un véhicule ou un local technique
- Plateaux bois adaptés au montage et à la préparation de pièces
- Cadre aluminium léger sur la table Multi-Métiers
- Capacité supérieure à 200 kg sur la table légère et 200 kg sur l’établi pliant
- Fonctions de coupe intégrées sur la table de sciage
- Poignées, butées, rangements et roues selon la version
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Établi pliant bois : charge jusqu’à 200 kg, variantes repliées autour de 700 x 1200 x 150 mm ou 850 x 600 x 245 mm
- Table Multi-Métiers : environ 10 kg, longueur 1000 mm, hauteur dépliée environ 870 mm, charge supérieure à 200 kg
- Table de sciage : environ 1880 x 800 x 970 mm dépliée, charge 100 kg et poids 29,4 kg
- Matières : bois ou panneau bois pour les plateaux, aluminium renforcé pour le cadre de la version légère
- Accessoires : barre magnétique de 30 cm, butée graduée, martyrs changeables et crochet pour enrouleur
- Mobilité : piétement pliant, poignées et roues selon le modèle
- Couleurs : rouge sur les tables de chantier, gris clair et rouge sur la table de sciage
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Montage de structures, panneaux et éléments de construction
- Découpe de bois et de panneaux avec une scie circulaire
- Perçage, vissage et préparation de pièces sur chantier
- Réparation et maintenance dans un véhicule de service
- Travaux de second œuvre nécessitant une surface plane
- Postes temporaires dans des locaux en rénovation ou en production
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Déplier entièrement les pieds et vérifier les verrouillages avant de charger le plateau
- Positionner l’établi sur un sol stable et dégagé
- Répartir la charge et éviter les efforts latéraux excessifs
- Utiliser les butées et martyrs prévus pour les découpes
- Maintenir les pièces avec des accessoires adaptés et garder les mains éloignées de la lame
- Retirer les outils avant de replier l’établi
- Contrôler régulièrement vis, charnières, patins, poignées et roues
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d’établi | Format déplié | Capacité | Poids | Équipement | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Établi pliant bois | Selon variante | 200 kg | 17 à 28 kg | Plateau bois | Montage et étau |
| Multi-Métiers | 1000 mm ; H 870 mm | Plus de 200 kg | 10 kg | Barre magnétique et butée | Poste mobile |
| Table de sciage | 1880 x 800 x 970 mm | 100 kg | 29,4 kg | Martyrs et butées | Découpe |
| Établi avec grand plateau | Selon configuration | Selon charge répartie | Selon modèle | Surface bois | Préparation de pièces |
| Support mobile de chantier | Pliant | Selon modèle | Selon version | Poignées ou roues | Transport et stockage |
Le bon établi de chantier dépend du compromis recherché entre charge, mobilité et fonction. Un modèle bois convient au montage, une table légère facilite les déplacements et une table de sciage apporte des fonctions de coupe intégrées. Avant toute utilisation, contrôlez le verrouillage, le niveau et la capacité de charge afin de travailler dans de bonnes conditions.