SHAMPOING POUR CARROSSERIE
Shampoings pour carrosserie : nettoyez véhicules légers, utilitaires et camions en toute sécurité
Les shampoings pour carrosserie sont des produits de lavage conçus pour éliminer la poussière, les salissures de route, les films gras et les traces de pollution des carrosseries de voitures, de véhicules utilitaires, de camions et d'autocars. Ils se présentent sous forme de concentrés à diluer en bouteilles de 1 litre ou en bidons de 5, 25 et 200 litres, ou en nettoyants prêts à l'emploi. Selon les produits, ils s'utilisent avec un canon à mousse, un pulvérisateur, une brosse ou une lance. Les garages, les carrosseries, les loueurs de véhicules, les transporteurs et les flottes d'entreprise les emploient pour entretenir leurs véhicules sans abîmer la peinture.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le lavage des véhicules a longtemps reposé sur de simples savons alcalins, efficaces mais agressifs pour les vernis. L'évolution des peintures automobiles a conduit à développer des shampoings à pH maîtrisé, formulés avec des tensioactifs qui décollent la saleté sans attaquer le vernis ni les cires de protection. Un shampoing au pH proche de la neutralité, par exemple autour de 6,5, préserve ainsi les traitements de surface. La mousse active que produit un canon à mousse n'est pas qu'un effet visuel : elle augmente le temps de contact entre le produit et la saleté, ce qui facilite le rinçage et limite le frottement, source de micro-rayures. Pour les camions et les autocars, les nettoyants concentrés professionnels sont dosés plus fortement, car les films routiers y sont plus incrustés. Les formules autoséchantes, quant à elles, limitent les traces de calcaire après rinçage.
Les points forts de ce type de produits
- Pouvoir nettoyant élevé sur les salissures de route, les films gras et les dépôts atmosphériques
- Formules concentrées dosables, qui réduisent le coût d'utilisation par véhicule
- Respect de la peinture et des vernis avec un pH maîtrisé sur les shampoings pour véhicules légers
- Formules autoséchantes sans silicone, compatibles avec les travaux de retouche en carrosserie
- Conditionnements professionnels de 1 à 200 litres pour les ateliers et les flottes
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Contenu : 500 ml en vaporisateur, 1 L en bouteille, 5, 20, 25 et 200 L en bidons
- Bases chimiques : tensio-actifs anioniques ou alcalins, butoxyéthanol pour les nettoyants de camion
- Valeur de pH : environ 6,5 pour un shampoing pour carrosserie de véhicule léger
- Rapport de mélange : de 1:10 à 1:20 selon le niveau d'encrassement, ou produit concentré selon les références
- Température de mise en œuvre : de 5 °C à 50 °C selon les produits
- Densité : environ 1,02 à 1,08 g/cm³
- Durée de stockage : jusqu'à 36 mois dans l'emballage d'origine
- Mentions : sans silicone, sans phosphate sur certaines formules
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Lavage des voitures, véhicules utilitaires et motos en garage ou en carrosserie
- Nettoyage des camions, bus et autocars en centre de lavage ou sur parc de véhicules
- Préparation des carrosseries avant polissage, retouche ou mise en peinture
- Entretien régulier des flottes d'entreprise et des véhicules de location
- Lavage sans eau et lustrage rapide des véhicules en dépannage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Respecter le rapport de dilution indiqué (par exemple 1:10 à 1:20) pour obtenir un résultat optimal
- Rincer la carrosserie à l'eau claire avant d'appliquer le shampoing pour retirer les particules abrasives
- Éviter de laver au soleil ou sur une carrosserie chaude, afin de ne pas laisser de traces séchées
- Utiliser une lance anti-rayures ou une brosse douce pour ne pas abîmer le vernis
- Rincer abondamment après action pour éliminer toute trace de produit avant séchage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Base chimique | Conditionnement | Dilution / utilisation | Application |
|---|---|---|---|---|
| Shampoing PERFECT | Tensio-actif anionique, pH 6,5 | Bouteille de 1 L | 1:10 à 1:20, canon à mousse ou pulvérisateur | Carrosserie de véhicule léger |
| Nettoyant autoséchant WNC 31 | Tensio-actif alcalin | Bidon de 5, 25 ou 200 L | Concentré, 5 à 50 °C | Lavage avec séchage rapide, sans silicone |
| Shampoing WNC 40 | - | Bidon de 20 ou 25 L | Concentré | Nettoyage de carrosserie en atelier |
| Shampoing WNC 50 | - | Bidon de 25 L | Concentré | Nettoyage de carrosserie en atelier |
| Shampoing WNC 60 pour camion | Butoxyéthanol, sans phosphate | Bidon jusqu'à 200 L | Concentré | Camions, bus et autocars |
| Nettoyant sans eau lustrant | - | Vaporisateur de 500 ml | Prêt à l'emploi | Entretien rapide auto et moto |
| Lances, buses et brosses | Accessoires | Lance de 1 à 2 m, kit de 15 buses | Application du nettoyant | Véhicules utilitaires, poids lourds et bus |