VIS M12X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 vis M12x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M12x125 est un élément de fixation robuste, conçu pour assurer un assemblage solide et durable dans diverses applications. D'un diamètre de 12 mm et d'une longueur de 125 mm, cette vis est particulièrement adaptée pour les constructions métalliques, le montage de machines ou encore les structures nécessitant une grande résistance et précision. Grâce à sa conception en acier de haute qualité, elle offre une excellente résistance à la corrosion et peut être utilisée dans des environnements exigeants. Son filetage fin et précis assure une installation facile et un maintien sécurisé. Polyvalente, la vis M12x125 trouve sa place dans l'industrie, la construction, l'automobile et bien d'autres domaines nécessitant fiabilité et efficacité dans les assemblages.