GANT EN 388

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 72 Gants de protection norme EN 388 pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Nitrile, Cuir de vache pleine fleur, Croûte de cuir de vache,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420, 388:2016+A1:2018, 388,....
Filter



Gants EN 388 : manipulez, assemblez et protégez vos mains contre abrasion, coupure et perforation

Les gants EN 388 sont des gants de protection contre les risques mécaniques : abrasion, coupure, déchirure et perforation. Leur niveau de performance est exprimé par un code de plusieurs chiffres et lettres inscrit sur le gant, selon la norme EN 388:2016+A1:2018. Ils sont fabriqués en cuir, en tricots enduits de nitrile, de latex ou de polyuréthane, ou en fibres anti-coupures à haute performance. Les jauges vont de 10 à 21 pour adapter la finesse et la protection. Les mécaniciens, les monteurs, les soudeurs, les manutentionnaires, les bûcherons et les ouvriers du BTP les utilisent pour protéger leurs mains lors de la manipulation de pièces rugueuses, tranchantes ou lourdes.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le code EN 388 se lit comme un petit tableau de bord. Les quatre premiers chiffres correspondent à la résistance à l'abrasion (0 à 4), à la coupure par tranchage (0 à 5), à la déchirure (0 à 4) et à la perforation (0 à 4). Une cinquième lettre, de A à F, indique la résistance à la coupure selon la méthode ISO 13997, plus fine pour les matières très coupantes ; elle est suivie, le cas échéant, de la lettre P qui signale une protection contre les chocs. La lettre X signifie que le test n'a pas été réalisé. Ainsi, un gant noté 4123X présente un excellent niveau d'abrasion, mais seulement un niveau 1 en coupure par tranchage. La norme a été révisée en 2016 pour intégrer la méthode ISO 13997, plus adaptée aux fibres modernes qui émoussent la lame du test historique. Dans la gamme Würth, les niveaux de coupure vont de B à F.


Les points forts de ce type de produits

  • Protection éprouvée contre l'abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation, avec un code de performance lisible sur le gant
  • Large choix de matières : cuir de vache, de buffle ou de chèvre, tricots enduits nitrile, latex, PU ou PVC
  • Niveaux de résistance à la coupure de B à F pour adapter la protection au risque réel
  • Jauges de 10 à 21 pour trouver le bon compromis entre robustesse et sensibilité
  • Modèles spécialisés : soudeur (EN 12477), hiver (EN 511), chimique (EN 374) et chaleur (EN 407)
  • Renforts de pouce, de paume et de poignet qui augmentent la durée de vie du gant

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Norme : EN 388:2016+A1:2018, avec ISO 21420 ou EN 420 pour les exigences générales
  • Code de performance : abrasion (0-4), coupure par tranchage (0-5), déchirure (0-4), perforation (0-4), coupure ISO (A-F) et choc (P)
  • Niveaux anti-coupures : B (W-160, W-170), C (W-250, W-260), D (W-300), E (W-410) et F (W-520)
  • Jauge : de 10 à 21, la jauge 18 ou plus étant réservée aux gants les plus fins
  • Revêtements : mousse de nitrile, nitrile à picots, polyuréthane, mousse de PVC, caoutchouc naturel texturé, latex
  • Cuirs : vache pleine fleur, buffle, chèvre, nappa
  • Normes complémentaires : EN 374 (chimie), EN 407 (chaleur), EN 511 (froid), EN 12477 (soudeur)
  • Tailles : plusieurs tailles disponibles selon les modèles, à choisir d'après le tour de main de l'utilisateur

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique, montage et maintenance : manipulation de pièces, de visserie et de composants
  • Manutention et logistique de pièces rugueuses ou de cartons agrafés
  • Gros œuvre, charpente et couverture : manutention de bois, de tôles et de parpaings
  • Soudure et métallerie, avec des gants de soudeur en cuir certifiés EN 12477
  • Travaux forestiers et d'espaces verts, avec des gants de protection spécifiques
  • Travaux par temps froid, humides ou avec des produits chimiques, avec des gants complétés par les normes EN 511 ou EN 374

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Lire le code à côté du pictogramme du marteau pour choisir le niveau d'abrasion et de coupure adapté au risque
  • Choisir le niveau de coupure C à F pour les pièces tranchantes, et un gant fin PU ou nitrile pour les gestes précis
  • Essayer la taille : un gant trop large perd en précision et risque de se prendre dans une machine
  • Ne pas utiliser de gants près de machines tournantes lorsque le risque d'entraînement est supérieur au risque de coupure
  • Vérifier régulièrement l'état du gant : trous, usure de l'enduction ou fibres apparentes imposent un remplacement
  • Laver selon les instructions du fabricant pour les tricots, et laisser sécher le cuir à l'air libre

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de gant Matière / jauge Revêtement Normes associées Domaine d'application
Gant cuir (Driver, SoftTech) Cuir de vache, de buffle ou de chèvre Sans enduction EN 388, EN 420 Montage, conduite d'engins, travaux lourds
Gant enduit nitrile (Nitrilon, TIGERFLEX Plus) Tricot, jauge 15 Mousse de nitrile ISO 21420, EN 388 Mécanique, industrie, atelier
Gant enduit PU (Soft, Economy, Comfort Ecoline) Tricot, jauge 15 à 18 Polyuréthane EN 388, EN 420 Manutention fine, assemblage précis
Gant caoutchouc naturel (2131X) Tricot, jauge 15 Caoutchouc naturel texturé EN 388, EN 420 Manutention sur surfaces humides ou huileuses
Gant anti-coupures B à F Tricot, jauge 13 à 21 PU, mousse de nitrile ou de PVC ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 Tôles, arêtes vives, verre
Gant de soudeur en cuir Cuir de vache pleine fleur ou nappa Sans enduction EN 12477 (types A ou B), EN 407 Soudage, métallerie
Gant chimique, hiver ou chaleur Nitrile, PVC, acrylique Variable EN 374, EN 511 ou EN 407 Travaux en milieu agressif, froid ou chaud

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce que la norme EN 388 et à quels risques mécaniques répond-elle ?

La norme EN 388 spécifie les performances minimales exigées pour les gants de protection contre les risques mécaniques : abrasion, coupure, déchirure et perforation. Elle définit les méthodes d’essai normalisées pour quantifier ces quatre critères, afin d’assurer que le gant protège efficacement dans des environnements industriels ou de manutention. Une version amendée (EN 388:2016 + A1:2018) inclut également un test de résistance à la coupure selon la norme ISO 13997.

Comment lire les codes de performance sur un gant EN 388 ?

Le marquage se compose du pictogramme « marteau » et de cinq symboles : quatre chiffres pour l’abrasion, la coupure (lame classique), la déchirure, la perforation ; puis une lettre pour la coupure selon ISO 13997 ; enfin, éventuellement « P » si le gant est testé aux chocs. Chaque valeur va de 1 à 4 (sauf coupure classique 1-5, ISO A-F). Le chiffre ou la lettre le plus bas indique la performance globale dans ce domaine.

Quelle différence entre la coupure selon lame rotative et la norme ISO 13997 ?

Le test classique (lame rotative) mesure le nombre de cycles avant qu’une lame ne traverse le matériau, avec résistance exprimée en niveaux de 1 à 5. La norme ISO 13997 (réponse A à F) mesure la force nécessaire pour couper en une seule fois un échantillon, ce qui permet de quantifier les coupures sévères avec plus de précision, notamment sur matériaux modernes haute performance.

Quelles matières de gants sont compatibles avec la norme EN 388 chez Würth France ?

Würth propose des gants répondant à la norme EN 388 en matières variées : nitrile, latex naturel, cuir de vache pleine fleur, fibres synthétiques haute performance, composites tricotés, polyamide ou nylon avec revêtement. Ces matériaux sont choisis selon le niveau de résistance mécanique requis pour l’application visée.

Comment choisir le niveau de protection adapté au métier et au risque ?

Identifier les dangers spécifiques (abrasion, coupure, perforation, déchirure) associés à la tâche, évaluer leur gravité, et choisir un gant avec indices EN 388 suffisamment élevés. Par exemple, la manutention de tôles nécessite une haute résistance à la coupure (niveau F ou E), tandis que pour assemblage léger, un niveau de base peut suffire. Considérer aussi la dextérité et la flexibilité pour ne pas nuire à la productivité.

Sécurité & conformité

Quels sont les seuils de résistance au perforation et à la déchirure ?

Le seuil de déchirure est mesuré en Newtons, de 10 N minimum à 75 N et plus selon le niveau ; pour la perforation, force nécessaire pour percer le gant, typiquement de 20 N à 150 N ou plus selon le niveau de performance.

Quand est-il nécessaire d’utiliser des gants avec protection contre les chocs ?

La mention « P » après les indices EN 388 indique un test réussi de protection contre les impacts : utile dans les métiers exposés à des objets lourds, projections ou engins de levage dangereusement instables où les doigts ou les articulations peuvent subir des chocs. Si le gant ne porte pas ce marquage, cette protection n’est pas garantie.

Les gants EN 388 protègent-ils contre la chaleur ou les produits chimiques ?

Non. La norme EN 388 couvre uniquement les risques mécaniques. Pour la chaleur ou le feu, la norme EN 407 est pertinente. Pour les produits chimiques, la norme EN 374 est requise. Un gant pourrait porter plusieurs normes selon son usage.

Quelle taille choisir pour assurer efficacité et confort ?

Mesurer la circonférence de la main à l’endroit le plus large (paume) pour choisir la taille correspondant. Un gant trop grand diminue la dextérité, trop petit provoque des tensions qui affaiblissent le gant et gênent le porteur. Würth propose les tailles usuelles 6 à 12 selon les modèles.

Utilisation & performance en usage professionnel

Comment la norme EN 388:2016 diffère-t-elle de l’édition précédente ?

La révision EN 388:2016 + A1:2018 introduit le test ISO 13997 pour coupures sévères, améliore la reproductibilité des essais de coupe, actualise les méthodes, et exige des performances minimales pour chaque critère.

Quels indicateurs pour vérifier la durabilité d’un gant dans des conditions abrasives ?

Le niveau d’abrasion (nombre de cycles avant usure) est l’indicateur principal. Aussi, la qualité du matériau du support (tricot, cuir pleine fleur, fibre synthetique) et le revêtement (nitrile, latex, mousse) influencent fortement la résistance à l’usure. Vérifier le niveau 3 ou 4 pour abrasion si usage intensif.

Comment maintenir les performances d’un gant EN 388 sur le long terme ?

Nettoyer selon les préconisations du fabricant sans lavage agressif, éviter exposition prolongée aux solvants qui dégradent le latex ou nitrile, stocker à l’abri d’humidité et de lumière. Vérifier l’état des coutures, des revêtements, des pointes des doigts ; remplacer si usure compromettant la résistance mécanique.

Comment lire les marquages légaux obligatoires sur un gant ?

Outre la norme EN 388, le marquage légal doit comprendre le nom ou la marque du fabricant, la taille, la référence produit, le marquage CE, les pictogrammes de norme, les niveaux de performance pour chaque danger mécanique, et la notice pour usage sûr.

Dans quels secteurs professionnels l’EN 388 est-elle indispensable ?

Industrie métallurgique et automobile, travail du verre, métiers du bâtiment (maçonnerie, serrurerie, charpente), manutention de tôles, forage, ateliers mécaniques, exploitation minière. Tous métiers exposés à des lames, objets coupants, surfaces abrasives ou matériaux pointus.