ÉCROU À CHAPEAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 écrou à chapeau pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M12,..., de matières diverses : Acier, Laiton, Acier inoxydable A2,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à chapeau est un élément de fixation robuste et polyvalent, très apprécié dans divers secteurs tels que l'automobile, la construction et la machinerie industrielle. Sa principale caractéristique, la forme de chapeau qui recouvre entièrement la partie filetée de la vis, offre une protection supplémentaire contre la corrosion, les chocs et les dommages, prolongeant ainsi la durée de vie des assemblages. De plus, l'écrou à chapeau assure une sécurité accrue en minimisant les risques de blessures dues aux extrémités saillantes des vis. Sa conception permet également une distribution uniforme de la pression sur la pièce à fixer, garantissant une meilleure tenue. Cet écrou trouve donc une application idéale là où la protection et la sécurité des composants sont primordiales. L'écrou à chapeau est un choix de prédilection pour des fixations fiables et durables dans de nombreux domaines.