JOINT TORIQUE DIN 3771

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 joint torique DIN 3771 pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 20.000 mm, 9.250 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter



DIN 3771 – Joints toriques

La norme DIN 3771 concerne les joints toriques utilisés pour assurer l’étanchéité dans des assemblages mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques. Elle a été employée pour désigner des dimensions et caractéristiques de joints ; la série ISO 3601 couvre également les joints toriques et les aspects associés. Lors d’un choix ou d’un remplacement, il faut vérifier la référence exacte, car les anciennes désignations ne sont pas automatiquement interchangeables avec toute dimension ISO.


Dimensionnement et matière : contrôlez le diamètre intérieur, la section, les tolérances et le matériau élastomère. La matière doit résister au fluide, à la température et à la pression de service. Les dimensions seules ne garantissent pas l’étanchéité si la gorge ou la compression sont inadaptées.


Montage : nettoyez la gorge, évitez les arêtes vives et ne vrillez pas le joint lors de la pose. Utilisez uniquement un lubrifiant compatible avec l’élastomère et l’application. Vérifiez les consignes du fabricant et remplacez un joint coupé, durci ou déformé avant remise en service.