COUPE FERRAILLE
Coupe-boulons et cisailles à ferraille : coupez treillis, ronds et câbles en acier sur chantier
Les coupe-boulons et les cisailles à treillis sont des outils de coupe à grands bras de levier qui sectionnent la ferraille de chantier : fils et ronds d'armature, treillis soudés, boulons, tiges et câbles en acier. Leurs lames trempées coupent net avec un effort réduit grâce à la démultiplication. Dans la gamme Würth, on trouve des coupe-boulons compacts de 160 à 250 mm, des coupe-boulons à bras forgés ou tubes de 450 à 900 mm et des cisailles pour treillis soudés de 800 ou 900 mm. Ferrailleurs, maçons, coffreurs, serruriers et techniciens de maintenance les utilisent chaque jour pour couper l'acier sans meuleuse ni étincelles.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe du coupe-boulons est celui du levier : la tête de coupe est montée sur une articulation et deux bras longs multiplient la force de la main. Plus les bras sont longs, plus l'effort de coupe est réduit pour une même capacité, mais plus l'outil devient encombrant. C'est pour cela que les professionnels disposent de plusieurs longueurs. Les lames sont trempées pour résister à l'abrasion de l'acier : la dureté d'une arête de coupe se mesure en HRC (échelle Rockwell), et une valeur de l'ordre de 62 HRC est typique des lames de qualité. La dureté du matériau coupé détermine aussi la capacité : un fil tendre se coupe plus gros qu'un fil dur ou mi-dur. Sur chantier, les ferrailleurs utilisent cet outil pour ajuster treillis soudés et armatures sans bruit ni projection d'étincelles.
Les points forts de ce type de produits
- Coupe franche de fils et de ronds d'acier jusqu'à 14 mm de diamètre en fil tendre sur les bras forgés de 900 mm
- Lames précises trempées, dureté d'arête d'environ 62 HRC pour une longue durée de vie
- Démultiplication par levier qui demande peu d'effort pour de fortes capacités de coupe
- Mâchoires de coupe remplaçables séparément et tête de couteau interchangeable sur les modèles à bras forgés
- Bras tubes ou forgés, revêtus d'une peinture époxy et poignées bimatières ou en néoprène pour le confort et l'antidérapant
- Outils qui résistent aux conditions difficiles de chantier : coupe en appui au sol, chocs
- Modèle compact pour câbles et fils trempés, léger et maniable
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Longueurs : de 160 à 250 mm (compacts), de 450 à 900 mm (coupe-boulons), 800 ou 900 mm (cisailles pour treillis)
- Capacité d'un coupe-boulon à bras forgés de 460 mm : fil tendre 9 mm, mi-dur 8 mm, dur 7 mm
- Capacité d'un coupe-boulon à bras forgés de 900 mm : fil tendre 14 mm, mi-dur 12 mm, dur 10 mm
- Capacité d'un coupe-boulons compact de 200 mm : fil tendre 6 mm, mi-dur 5,2 mm, dur 4 mm
- Capacité de la cisaille à treillis de 800 mm : fil dur jusqu'à 9 mm
- Matières : acier trempé ou acier forgé, poignées en PVC, en plastique bimatière ou en néoprène
- Dureté des lames : environ 62 HRC
- Finition : peinture époxy sur les bras
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Coupe de treillis soudés sur les dallages, les planchers et les murs en béton armé
- Découpe de barres d'armature, de fils et de ronds d'acier avant coffrage ou ferraillage
- Coupe de câbles en acier trempé de petit diamètre, de boulons et de tiges
- Ajustement de clôtures, de grillages et d'éléments métalliques sur chantier
- Maintenance industrielle et démontage de pièces métalliques
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la longueur de l'outil selon le diamètre à couper : plus les bras sont longs, plus la capacité est grande
- Tenir compte de la dureté du fil : un fil dur se coupe moins gros qu'un fil tendre
- Placer le fil perpendiculairement au plan de coupe, le plus près possible de l'articulation
- Ne jamais utiliser un tube pour allonger les bras, au risque de fausser la tête et d'ébrécher les lames
- Porter lunettes et gants et dégager la zone, car l'extrémité coupée peut se détacher
- Régler régulièrement le jeu des lames si l'outil dispose d'un réglage à excentrique
- Huiler l'articulation et ranger l'outil au sec, lames légèrement entrouvertes
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'outil | Longueur | Capacité de coupe | Matière | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Coupe-boulons compact pour câbles en acier trempé | 160, 200 ou 250 mm | Fil tendre jusqu'à 6 mm, mi-dur jusqu'à 6 mm, dur jusqu'à 4,3 mm | Acier, poignées en PVC | Câbles, fils et petites tiges |
| Cisaille pour treillis soudés | 800 ou 900 mm | Fil dur jusqu'à 9 mm | Acier, tête de couteau forgée interchangeable | Treillis soudés et armatures |
| Coupe-boulons robuste | 460 à 900 mm | Fil dur jusqu'à 9 mm sur le modèle de 620 mm | Acier forgé | Boulons, tiges et fils de chantier |
| Coupe-boulon à bras tubes pour treillis de chantier | 450, 600, 750 ou 900 mm | Treillis de chantier | Acier trempé, poignées bimatières | Travail quotidien sur treillis |
| Coupe-boulon à bras forgés | 460, 600, 760 ou 900 mm | Fil tendre de 9 à 14 mm, dur de 7 à 10 mm | Acier forgé spécialement trempé | Ronds d'armature et boulons épais |