ÉCROU INOX M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 56 écrou inox M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 8 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M8, M10,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,... et finitions diverses : Brut, Gleitmo 615 Dry solid film lubricant, Etamé,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou inox M6 se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, faisant de lui un choix privilégié pour des applications variées, telles que dans l'industrie maritime, l'automobile, ou encore dans la construction d'infrastructures exposées aux éléments. Grâce à son matériau en acier inoxydable, l'écrou inox M6 garantit une longévité et une fiabilité accrues pour toutes sortes de montages et d'assemblages mécaniques. Sa taille standard M6 lui permet de s'adapter aisément à une multitude de projets, rendant cet élément de fixation indispensable dans les domaines exigeant à la fois précision et durabilité. L'écrou inox M6 est un composant essentiel pour des applications professionnelles nécessitant une résistance à la corrosion et une forte tenue mécanique.