GOUJON D'ANCRAGE 165 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goujon d'ancrage 165 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 165 mm est un élément de fixation robuste et fiable, utilisé dans divers domaines d'applications, allant de la construction civile à l'ingénierie mécanique. Sa longueur de 165 mm assure une ancrage solide dans les matériaux de base comme le béton, garantissant une stabilité et une sécurité optimales pour les structures lourdes ou soumises à des charges importantes. Le goujon d'ancrage 165 mm est également apprécié pour sa résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les utilisations en extérieur ou dans des environnements humides. Polyvalent, il est adapté pour la fixation de machines, la construction de garde-corps, et l'assemblage de cadres métalliques, rendant le goujon d'ancrage 165 mm indispensable dans les projets de construction et d'ingénierie.
