VIS M6X16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 287 vis M6x16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6x16 est un élément de fixation universel et robuste, conçu pour s'adapter à une multitude d'applications dans divers domaines. Avec son diamètre de 6 mm et une longueur de 16 mm, elle offre une solution idéale pour les assemblages nécessitant à la fois compacité et résistance. Cette vis est particulièrement appréciée dans la mécanique, l'électronique, mais aussi dans la construction de meubles.... Sa polyvalence lui permet de s'insérer dans les matériaux les plus variés, allant du bois au métal, en passant par le plastique, offrant ainsi une fixation sûre et durable. Son utilisation est facilitée par une gamme étendue d'outils compatibles, rendant son installation rapide et efficace. La vis M6x16 se distingue donc par sa robustesse, sa polyvalence d'application et sa facilité d'installation, faisant d'elle un choix privilégié pour de nombreux professionnels.