SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 140 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Scie cloche diamètre 140 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 149 mm, 166 mm, 205 mm,..., différents diamètres : 127 mm, 140 mm, 16 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche (ou trépan) de diamètre 140 mm est un outil de coupe pour réaliser des découpes précises et nettes dans divers matériaux tels que le bois, le plastique ou le métal. Grâce à son diamètre de 140 mm, cette scie cloche permet de créer des trous de grande taille, idéaux pour l'installation de prises électriques, de tuyauteries ou de systèmes de ventilation. Son utilisation s'étend dans de nombreux domaines, allant de la construction à la rénovation, en passant par l'électricité et la plomberie. La scie cloche 140 mm est appréciée pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à produire des coupes propres, ce qui en fait un outil précieux pour les professionnels souhaitant réaliser un travail de qualité.