VIS CLASSE DE RÉSISTANCE 12.9
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 vis de classe de résistance 12.9 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, Acier ordinaire, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête hexagonale, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, UNF.
La classe de résistance 12,9 des vis indique le niveau de performance mécanique de ces éléments de fixation. Il s'agit d'une norme internationale qui définit la limite élastique, la résistance à la traction et le couple de serrage des vis en fonction de leur diamètre et de leur pas. La classe 12,9 correspond à la plus haute résistance possible pour les vis en acier allié. Elle signifie que la limite élastique est de 1200 MPa, la résistance à la traction est de 1290 MPa et le couple de serrage est de 104 Nm pour une vis de 10 mm de diamètre et de 1,5 mm de pas. Ces vis sont utilisées pour des applications qui exigent une grande fiabilité et une forte sollicitation mécanique, comme les machines-outils, les engins de chantier ou les véhicules automobiles.
Caractéristiques communes des vis classe de résistance 12.9
- Matière : La grande majorité des vis sont en acier allié, garantissant une très haute résistance mécanique.
- Classe de résistance : 12.9 — correspond à la norme la plus exigeante pour les vis, avec une limite élastique de 1 200 MPa et une résistance à la traction de 1 290 MPa.
- Usages : Préconisées pour des applications à haute sollicitation mécanique (machines-outils, engins de chantier, automobile…).
- Type de filetage : Majoritairement filetage métrique, quelques modèles à filetage UNF ou fin.
- Diversité des têtes : têtes hexagonales, cylindriques, fraisées, demi-rondes, etc.
- Empreintes variées : Six pans creux (douille), six pans extérieurs, IS8.
- Finition : Brut majoritairement, zinc lamellaire et Dacromet pour certains modèles.
Tableau comparatif des principales familles de vis proposée
| Famille / Désignation | Matière | Finition | Forme de tête | Empreinte | Type de filetage | Norme (ISO/DIN) | Utilisation typique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vis à tête cylindrique ISO 4762 | Acier 12.9 | Brut | Tête cylindrique | Six pans creux | Métrique | ISO 4762 | Assemblages mécaniques de précision |
| Vis épaulée tête cylindrique ISO 7379 | Acier 12.9 | Brut | Tête cylindrique | Six pans creux | Métrique | ISO 7379 | Guidage, articulation |
| Vis à tête fraisée ISO 10642 | Acier 12.9 | Brut | Tête fraisée | Six pans creux | Métrique | ISO 10642 | Assemblages affleurants |
| Vis à tête hexagonale ISO 4017 | Acier 12.9 | Brut ou zinc lamellaire | Tête hexagonale | Six pans extérieurs | Métrique | ISO 4017 | Assemblages structurels |
| Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 | Acier 12.9 | Brut | Tête demi-ronde | Six pans creux | Métrique | ISO 7380-1 | Finitions esthétiques ou faibles encombrements |
| Boulon à tête hexagonale UNF avec rondelle | Acier 12.9 | Brut | Tête hexagonale | Six pans extérieurs | UNF | — | Machinerie américaine |
| Boulon de charrue tête fraisée DIN 608 | Acier 12.9 | Brut | Tête fraisée collet carré | - | Métrique | DIN 608 | Agricole, assemblage coulissant |
| Vis à tête hexagonale ISO 4014 (filetage partiel) | Acier 12.9 | Brut ou zinc lamellaire | Tête hexagonale | Six pans extérieurs | Métrique | ISO 4014 | Assemblages soumis à traction |
| Vis à tête hexagonale DIN 933 | Acier 12.9 | Brut ou zinc lamellaire | Tête hexagonale | Six pans |