VIS M8 PAS 125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 302 vis M8 pas 125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M8 pas 125 sont des fixations essentielles dans l'industrie, conçues pour offrir une connexion solide et précise. Avec un diamètre de 8 mm et un pas de filetage de 1,25 mm, elles garantissent une résistance et une fiabilité optimales dans les assemblages mécaniques. Utilisées principalement dans le secteur manufacturier, l'automobile, et la construction, elles assurent une fixation robuste pour des structures lourdes et des équipements industriels. Fabriquées en acier inoxydable ou en alliages spécifiques, elles résistent à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Les vis M8 pas 125 se distinguent par leur précision d'ajustement et leur capacité à supporter des charges importantes, répondant ainsi aux exigences rigoureuses des professionnels pour des applications critiques.