RIVET CUIVRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rivet cuivre pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 8 mm, 3 mm, 6 mm, de différentes longueurs : 10 mm, 15 mm, 25 mm,..., hauteurs de tête : 1.2 mm, 1.4 mm et différentes matières : Cuivre.
Filter
Les rivets en cuivre proposés par Würth sont des éléments de fixation de haute qualité, adaptés à de nombreuses applications industrielles. Ils sont fabriqués à partir de cuivre, un matériau résistant à la corrosion, à la chaleur et à l'électricité. Les rivets en cuivre Würth sont disponibles en différentes tailles, formes et finitions, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Ils sont faciles à poser, grâce à des outils spéciaux fournis par Würth, et offrent une excellente tenue mécanique. Les rivets en cuivre Würth sont utilisés dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, la construction navale, l'électronique... Ils sont conformes aux normes internationales de qualité et de sécurité.