RONDELLE M3
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 49 rondelle M3 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 6.4 mm, 8.4 mm, 10.500 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M3, M8, M6,..., de normes DIN : 125, 6798, 7349,... et proposés dans divers types de formes : A, B, J,....
Filter
Une rondelle M3 est un élément de fixation destiné aux assemblages utilisant une vis ou un écrou de diamètre nominal 3 mm. Positionnée entre la pièce et l’organe de serrage, elle répartit la pression, protège les surfaces de contact et contribue à la fiabilité du montage. Selon son profil, elle peut aussi compenser un jeu, augmenter la surface d’appui ou renforcer le freinage. Les rondelles M3 sont couramment employées en mécanique, électronique, maintenance et production industrielle, avec différents matériaux et finitions selon les contraintes d’usage.