VIS 6X200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 58 vis 6x200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, RW, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle.
Filter

La vis 6x200 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour assembler et sécuriser divers matériaux dans une multitude de projets de construction. Avec ses 6 mm de diamètre et une longueur de 200 mm, cette vis offre une grande résistance et une stabilité exceptionnelle une fois en place. Elle est idéale pour les travaux nécessitant une profondeur de pénétration importante et une forte tenue, tels que l'assemblage de pièces de bois, la fixation d'éléments structurels ou encore l'installation de cadres pour des constructions lourdes. Sa conception durable assure une longévité et une fiabilité dans des conditions variées, rendant la vis 6x200 adaptée à la fois pour les applications intérieures et extérieures. C'est un choix privilégié pour les professionnels exigeants qui recherchent une solution de fixation efficace et durable.